曜日別特売
- 水性シリコン下塗りシーラー透明 ニッペホームプロダクツ 68508867

- 水性シリコン下塗りシーラー透明 ニッペホームプロダクツ 68508867
- 水性シリコン下塗りシーラー透明 ニッペホームプロダクツ 68508867

水性シリコン下塗りシーラー透明

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(8L)
内容量1缶(8L)注文コード68508867品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。
浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。

用途
外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
40~100
色
透明
容量(L)
8
主な用途
外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート)
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約3(冬10℃)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
耐久

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68508842
2015-11-01
用途: ブロック塀塗装下塗り
サービス業

水性でにおいも少なく、作業が周辺の人にも迷惑をかけず行えました。作業後は刷毛等水洗いができ使用しやすかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする