- 油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ 68513347

※色見本

- 油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ 68513347
- 油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ 68513347
- 油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ 68513347

油性デッキ&ラティス用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(7L)
オーク
内容量1缶(7L)注文コード68513347品番-
参考基準価格(税別)¥28,516販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。
低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。

用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部にオーク主な用途ガーデン用木製品使用場所屋外用特性撥水、耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(L)7危険等級乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7L標準塗り面積(2回塗り)(m2)80~140(タタミ約48~84枚分)油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※屋内の床、頻繁に歩行する床面、玩具、楽器などには使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする