本体

DININGホットプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68514750 品番WKV-13B B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800

スチーム加熱ができるスチームポケット付き。
煮込みもできる約4cmの深型プレート。
プレートはフッ素コーティングを採用。焦げ付きにくくお手入れ簡単。
保温から約230℃まで温度調節が可能。

種別B ブラック(B) 消費電力(W)1300 本体寸法(mm)約420×260×40 本体質量(kg)約3.7(温度調節器・ふたを含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)プレート:42.0×26×4.0
取扱説明書:(3.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする