油性 ツインマーカー 細・太

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68515364 品番 MFN-15FB-BNN
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

クラフトテープにもポリ袋にも、しっかり書ける。
1本2役 細字・太字のツインタイプ
携帯性に優れたショートサイズ
使いやすさ、握りやすさ抜群のデザイン
ツインタイプのコンパクトボディです。
リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。

全長(mm)130 ブラウン 種類油性マーカー 方式ツインキャップ式 インキ補充式 最大径(Φmm)23.2 線幅(mm)細字1.0・太字6.5 インク色ブラウン インク油性染料 詰め替えインクM-35RF-(インキ色) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする