共用自動接手水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68516895 品番723-003-20
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
水抜きを行う場合は自動接手を外してください
共用栓カギ:790-706(1個付き)
送り座仕様

付属品共用栓カギ:790-706(1個付き) 仕様固定コマ、送り座仕様 呼び径(mm)20 規格JIS適合品 使用地区一般地・寒冷地共用 ねじサイズPJ3/4 カップリング有無あり 逆止弁有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする