Sパイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68517166 品番 795-42-300
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パイプ・先端器具
下向きパイプ

材質黄銅 長さ(mm)300 パイプ長(mm)300 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
水栓パイプ交換
サービス業

特に使用感は変わらないが種類が豊富で他社との比較ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする