Uパイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68517227 品番 775-13-170
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パイプ・先端器具
上向きパイプ

材質黄銅 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
風呂場
飲食業

風呂場の蛇口のとこをこれと交換しました。
前のパイプだとパッキンがボロボロになり回すのも硬かったのですがこれに変えたら快適になりました。
やはり劣化したらさっさと買えた方が良いですね。
水回りは大事ですし・・・

2025-01-22
用途:
吐水パイプの取替
建設業・工事業

写真は泡沫付きでしたが、
実際の商品は泡沫なしの通常の吐水パイプでした
品番で調べると泡沫無しの物で、写真間違えと思われます
納期がそこそこかかるだけにダメージが大きいので
写真入替をおねがいします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする