128-003-D 2ハンドル混合栓 カクダイ 68518015

2ハンドル混合栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68518015
品番
128-003-D
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

一般地・寒冷地共用
泡沫吐水

仕様
●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
色
マットブラック
JIS規格
JIS B 2061

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする