カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
ネコ水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68518925
品番
701-050
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥22,968
販売価格(税別)
¥
20,880
バスケットに入れる
固定コマ仕様
泡沫吐水
9074水栓パッキンで補修できます
材質
青銅
色
三毛猫柄
呼び
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
ねじ径A
PJ1/2
注意
※凍結の恐れのある場所では使用しないでください