カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
メタボ 3.0.0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68519135
品番
711-504-13
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
DaReyaシリーズ
固定コマ仕様、泡沫吐水
仕様
先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
材質
青銅
呼び
13
ねじ径A
PJ1/2