誰や!またホースの先踏んでんのん?!

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68520298 品番711-062-13
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

DaReyaシリーズ
固定コマ仕様
タケノコの取外しはできません

材質青銅 シルバー 呼び13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ねじ径APJ1/2
注意
※凍結の恐れのある場所では使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする