カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
万能ホーム水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
フロストピーチ
注文コード
68520316
品番
701-504-P
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般地・寒冷地共用
泡沫吐水
色
フロストピーチ
仕様
●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ1/2