共用自動接手散水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68522669 品番723-203-25
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
水抜きを行う場合は自動接手を外してください
共用栓カギ:790-706(1個付き)

付属品共用栓カギ:790-706(1個付き) 仕様固定コマ 呼び径(mm)25 規格JIS適合品 使用地区一般地・寒冷地共用 ねじサイズPJ1 カップリング有無あり 逆止弁有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする