※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g×10本)
注文コード
68522827
品番
G-420-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途
高温潤滑用
仕様
低分子シロキサン含有率(ΣD3〜D10)(%):100以下
使用温度範囲(℃)
-30〜+250
容量(g)
100(1本)
ちょう度
(25℃/混和)268
適点
250℃以上
比重
(25℃)1.1
外観
白色グリース状
危険等級
その他のもの
離油度(%)
(150℃×100h)5.9
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.1g
RoHS指令(10物質対応)
対応