曜日別特売
QSRL-G3/8-8 エア継手 Festo 68524236

エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68524236
品番
QSRL-G3/8-8
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1

仕様
●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2848
材質
PBT樹脂
アズワン品番
65-8023-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする