TR-2746 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 68529195 TR-2746 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 68529195 TR-2746 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 68529195 TR-2746 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 68529195

宅配ボックス Receibo レシーボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68529195 品番TR-2746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,545
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外出時でも在宅時でも大きな宅配便の受取りができます。
扉内側に収納された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。・・・だから再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。
設置場所に合わせて、左開き、右開きとどちらでも前扉の付け替えが可能です。

材質スチール(粉体焼付塗装) 質量(kg)9.1 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×285×480(つまみ、アジャスター含む) 収納の目安W400×D230×H350mmまで、壁掛け時10kg以下・据え置き時20kg以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68529195 TR-2746 74047137 TR-3465 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 1個 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする