TL12-04 クイック継手 エルボ コガネイ 68529876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手 エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード68529876 品番TL12-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は適合チューブ外径・管接続口径26種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。

接続ねじ1/2 形状エルボ 使用流体空気 材質(本体)樹脂 材質(ねじ部)ステンレス 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68529876 TL12-04 31579223 ATL12-04 クイック継手 エルボ コガネイ クイック継手 エルボ コガネイ 1個 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする