※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手 エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
68529903
品番
TL6-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
接続ねじ
3/8
形状
エルボ
使用流体
空気
材質(本体)
樹脂
材質(ねじ部)
ステンレス
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68529903
TL6-03
31579126
ATL6-03
クイック継手 エルボ
コガネイ
1個
¥
299
税込
¥
329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です