※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手 ミニタイプ エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68530332 品番 TL4-M3M
参考基準価格(税別)¥528 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。

形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ 接続ねじM3X0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする