TLL6-01M クイック継手 ミニタイプ ロングエルボ コガネイ 68530497

クイック継手 ミニタイプ ロングエルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68530497 品番TLL6-01M
参考基準価格(税別)¥484 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。

形状ロングエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ 接続ねじ1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする