コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンワイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68530524
品番
UYD6-4M
参考基準価格(税別)
¥528
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状
違径ユニオンワイ
使用流体
空気
適合チューブ外径(Φmm)
6X4
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ