スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS The Pig 4mm alloy 1-1/8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68530555 品番85141-1005
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
1-1 / 8インチコラム用 アヘッド ヘッドセット Heavy Duty向け
1-1/8インチコラム用
GYRO互換性
CNC加工されたクロモリ下ワン
上部: 5/32 x 20 リテーナーベアリング
下部: スーパーオーバーサイズ 1-1/4インチ x 15B ベアリング

仕様トップキャップハイト:4 材質アルミ ニュートラル 質量(g)193 タイプヘッドセット メーカーFSA 分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング カテゴリーヘッドセット:threadless
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする