コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの 標準形エアシリンダ
コガネイの 角形カバー
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68531486
品番
TBDA16×30
参考基準価格(税別)
¥12,580
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
ストローク(mm)
30
シリンダ内径(Φmm)
16
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
ロッド不回転精度(°)
±0.3
仕様
ツインロッドシリンダ
取付
サイドマウント
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜60
クッション
ゴムバンパ方式
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
-5〜0
作動速度範囲(mm/s)
100〜500