CS3MA 有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ 68532545

CS3MA 有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ 68532545
CS3MA 有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ 68532545

有接点センサスイッチ CS□M□

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個リード線PVC0.2SQ×2芯×1000負荷電圧(V)DC10~30、AC85~230(r.m.s)注文コード68532545品番CS3MA
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
配線方式2線式負荷電圧(V)DC10~30、AC85~230(r.m.s)負荷電流(mA)10~50(DC10~30V、AC85~115V時)、5~15(AC115~230V時)周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯リード線PVC0.2SQ×2芯×1000仕様【接点保護対策】要漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC2200V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
注意
※バンドは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする