※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
有接点センサスイッチ CS□M□
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
リード線
PVC0.2SQ×2芯×1000
負荷電圧(V)
DC10~30、AC85~115(r.m.s)
注文コード
68532563
品番
CS4MA
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
リード線・負荷電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
配線方式
2線式
負荷電圧(V)
DC10~30、AC85~115(r.m.s)
負荷電流(mA)
5~25(DC10~30V時)、5~20(AC85~115V時)
周囲温度(℃)
0~60
保存温度範囲(℃)
-10~70
表示灯
ON時赤色LEDインジケータ点灯
リード線
PVC0.2SQ×2芯×1000
仕様
【接点保護対策】要
漏れ電流(mA)
0
応答時間
1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧
AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃
294.2m/s
2
(非繰返し)
耐振動
88.3m/s
2
(複振幅1.5mm・10~55Hz)
対応
スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
注意
※バンドは付属しておりません。