画像準備中

ユニカットジネン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4L×6缶) 注文コード68533897 品番MQL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ユニカットジネンシリーズは、セミドライ加工用切削油剤として開発した生分解性合成エステルタイプの環境対応型油剤です。
セミドライ加工用システムを用いた微量加工で優れた加工性を発揮します。
植物油系油剤と同様に生分解性や安全性が高く、環境適合性に優れています。
合成エステル油ですので、植物油系油剤に比べて熱・酸化安定性に優れ、機械や周辺設備等のべた付きが軽減されます。

用途セミドライ加工用システムを用いた各種の加工 仕様生分解性:72%(OECD 301B) 引火点(℃)260 流動点(℃)-50.0以下 危険等級V 動粘度(mm2/s)19.6(40℃),4.39(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量24L 粘度指数137 密度(g/cm3 at15℃)0.946 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0 銅板腐食1(100℃,1h) 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする