アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アイリスオーヤマの 卓上コンロ
アイリスオーヤマの カセットコンロ
減煙焼肉マルチカセットコンロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68537107
品番
IGC-GYNT1-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!
色
チャコール
質量(g)
たこ焼きプレート使用時:3100、グリルプレート使用時:3100、スクエアパン使用時:2700
容量(g)
容器(ボンベ):250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
たこ焼きプレート使用時:344×262×164、グリルプレート使用時:340×262×159、スクエアパン使用時:342×262×148
使用時間
容器(ボンベ):約2時間18分
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません