マグネットスタンド

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68541593 品番 73753
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高い吸着力のマグネットスタンドです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプA-2 微調整付 用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質本体:鋳鉄 寸法(mm)235×80×58 質量(g)1365 取付穴径(Φmm)60/8.1 吸着力(N[kgf])600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541584
2023-02-01
用途:
ポンプの芯出し
株式会社不二産業 様 (サービス業)

ベースに差し込みしてあるシャフトがすぐに回る為、芯出しの際に動いてしまう。

対象商品:
68541593
2018-09-26
用途:
マイクロメーターの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットも強力で、シャフトもしっかりしているので固定具としてはGood。

1人が参考にしています
対象商品:
68541593
2018-05-10
用途:
卓上旋盤、卓上フライス盤の工作精度確認のため。目的は模型製作です。

メーカーのシンワ測定の製品は間違いないけれど、それほど高価ではないので贔屓にしています。製品自体しっかりしていて非常にいい製品だと思います。
ただ、卓上旋盤、卓上フライス盤にはベースのマグネットが大き過ぎて取付けスペースに悩みます。
このスタンドは定盤専用に使います。
卓上の工作機械にはミニ マグネット スタンドの方が使い勝手がいいでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
68541584
2018-05-22
用途:
ダイヤルゲージの保持具として
製造業

リピート購入しました。固定力も強く、特に不満は感じられません。

1人が参考にしています
対象商品:
68541593
2017-12-20
用途:
自動機の平行だし
製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68541584
2017-08-08
用途:
機械の精度検査
佐藤 様

価格も手頃で 使用感も悪くないです また買い増しします

1人が参考にしています
対象商品:
68541593
2016-10-01
用途:
製品の芯振れ測定
チヨダ精密株式会社 様 (製造業)

低コストで、マグネットの吸着力も良く、使い勝手も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
68541584
2015-09-07
用途:
センターリング
建設業・工事業

マグネットの力も強くがたつきが無いため安心して測定出来て良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする