乾湿計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68542117 品番72706
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。

温度測定範囲(℃)-10〜50 湿度測定範囲(%)10〜94 用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)285×84×26 質量(g)100 1目盛温度計:1℃、湿度:- 温度精度±1℃ 湿・温度計温度、湿度 湿度精度±10% 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落下等の強い衝撃を与えないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542117
2021-01-07
用途:
室内の温湿度測定
建設業・工事業

使いやすいです。
乾球温度、湿球温度を感覚的に理解したい人にはおススメします。
ぱっと見で温度湿度が知りたい人には、デジタル表示の製品にしたほうが良いです。

対象商品:
68542117
2016-04-12
用途:
工場内の湿度管理

扱いやすく見やすいですが、水を補充する時にタンクの取り外しと、取り付けがやり難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする