T型マグネット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68544156 品番 73520
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。

用途
スケールの保持や留め金の代わりとして。
マグネットハンガーとして。
材質本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄 寸法(mm)Φ25×30 質量(g)80 タイプ異方性磁石 吸着力(N[kgf])25[2.5] 材質(磁石)フェライト磁石
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器が狂いますので注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68544156
2023-06-14
用途:
書類貼り付け

従前はカネテック製品を使用しておりましたが、こちらの方が安価だったので購入しましたが、磁石が弱くて結局カネテック製品を買い直しました。強磁石を探されている方は物足りないかと思います。

対象商品:
68544156
2019-04-03
用途:
冶具製作に
建設業・工事業

使いやすいサイズで良かったです。色んなバリエーションサイズもあったら便利です

対象商品:
68544165
2018-06-03
用途:
機械作業
製造業

磁石の力が強くてとても良い商品でした
あと仕上がりも良かったです

対象商品:
68544165
2016-05-06
用途:
ブルーシートを止める。

強力な磁石でブルーシートをしっかりおさえられました。
注文してから届くのも早かったし、ストレス知らずで大変満足です・

対象商品:
68544174
2016-04-14
用途:
糸などの固定
製造業

普通に磁石でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする