曜日別特売
73539 T型マグネット シンワ測定 68544165

73539 T型マグネット シンワ測定 68544165
73539 T型マグネット シンワ測定 68544165

T型マグネット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ40×35
内容量1台注文コード68544165品番73539
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。

用途
スケールの保持や留め金の代わりとして。
マグネットハンガーとして。
材質本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄寸法(mm)Φ40×35質量(g)240タイプ異方性磁石吸着力(N[kgf])150[15]材質(磁石)フェライト磁石
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器が狂いますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68544156
2023-06-14
用途: 書類貼り付け

従前はカネテック製品を使用しておりましたが、こちらの方が安価だったので購入しましたが、磁石が弱くて結局カネテック製品を買い直しました。強磁石を探されている方は物足りないかと思います。

対象商品 : 68544156
2019-04-03
用途: 冶具製作に
建設業・工事業

使いやすいサイズで良かったです。色んなバリエーションサイズもあったら便利です

対象商品 : 68544165
2018-06-03
用途: 機械作業
製造業

磁石の力が強くてとても良い商品でした
あと仕上がりも良かったです

対象商品 : 68544165
2016-05-06
用途: ブルーシートを止める。

強力な磁石でブルーシートをしっかりおさえられました。
注文してから届くのも早かったし、ストレス知らずで大変満足です・

対象商品 : 68544174
2016-04-14
用途: 糸などの固定
製造業

普通に磁石でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする