マグチップ 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 68544235 品番 72153
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。

吸着力(N[kgf])0.75[0.075] 寸法(mm)16×15×4 用途両面テープ付マグネット 材質磁石 質量(g)4.6 タイプ等方性磁石
注意
※磁力は鉄板・塗料の厚さによって変わります。※方向コンパス・時計・カード・精密機器等には近づけないでください。※マグネットを清潔に保護してください。※小さいお子さまが誤って飲み込まない様、取り扱いには十分お気をつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする