シンワ測定
シンワ測定の マグネット用品
シンワ測定の マグネットホルダー
シンワ測定の 永磁ホルダー
マグチップ 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
68544253
品番
72155
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
吸着力(N[kgf])
1[0.1]
寸法(mm)
25×19×4
用途
両面テープ付マグネット
材質
磁石
質量(g)
9.2
タイプ
等方性磁石
注意
※磁力は鉄板・塗料の厚さによって変わります。※方向コンパス・時計・カード・精密機器等には近づけないでください。※マグネットを清潔に保護してください。※小さいお子さまが誤って飲み込まない様、取り扱いには十分お気をつけてください。