マグチップ ヨーク付 角型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 68544296 品番 73502
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。

材質マグネット:フェライト磁石 用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。 寸法(mm)26×23×7 質量(g)21 タイプ異方性磁石 吸着力(N[kgf])25[2.5]
注意
※吸着時にずり落ちるようであれば、落下する恐れがあります。※方向コンパス・時計・カード・精密機器等には近づけないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68544287
2023-01-30
用途:
レンジフードフィルター取付
農・林・水産業

マグネットが強く良く着いてくれるので助かっています。

対象商品:
68544287
2020-02-23
用途:
国家技能検定試験の採点用に使用

測定具にマグネットを取付け、測定が容易にできるようになった。

対象商品:
68544296
2018-10-08
用途:
ワークの位置決め
製造業

思いのほか磁力が強力だったので、当初目的を果たせた。

1人が参考にしています
対象商品:
68544296
2017-06-16
用途:
マグネットを使用しての留め具
運輸・通信業

想像していたような感じではなかったです。
100均の台所用品にでも似たような磁石のついた商品があったけど
それより 少し強い程度の吸着力。これなら 100均でも よかったかも・・と 個人的には思える。

1人が参考にしています
対象商品:
68544287
2015-05-16
用途:
機械メンテナンスのツール部品

ヨークの穴径が3mm、マグネットの穴径が2.6mm弱です。M3のスクリューは入りません。そのためモノタロウ様にてM2.6x30mmの皿ネジ、ナット、平ワッシャーを注文して仕上げました。2.6mmのスクリューもきついのが有りますのでスクリューはステンレス製でないと厳しいと思います。
穴径を表示していただけたら助かります。マグネットは固く3mmのドリルで広げようとしたら割れてしまいました。マグネットは強力で問題は有りません。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする