シンワ測定
シンワ測定の 掲示用品
シンワ測定の 掲示用小物
シンワ測定の マグネット用品
マグクリップ 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68544901
品番
72041
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
数枚の紙から厚紙まで挟めます。挟みやすい角型タイプです。
サイズ
大
用途
用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられるマグネクリップ
材質
磁石
寸法(mm)
51×45×25
質量(g)
74
タイプ
等方性磁石
耐荷重(kg)
0.4
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないでください。