bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ 630
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
68545015
品番
630
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
SS
混率(%)
綿56・ポリエステル44
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
パンツ
材質
二層ストレッチ