シンワ測定
シンワ測定の 掲示用品
シンワ測定の 掲示用小物
シンワ測定の マグネット用品
ゴム磁石シート10cm×10m 0.8mm厚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68545215
品番
72086
参考基準価格(税別)
¥18,170
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
10mまきタイプですので店頭で必要寸法に切り売りできます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途
掲示物などの貼り付けに使用するゴム磁石シート
材質
磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)
10000×100×0.8
質量(g)
3000
タイプ
等方性磁石
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
吸着力(N[gf/cm
2
])
0.09[9]
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。※焼却処分はしないでください。