bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 617
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ライトブルー
サンドベージュ
スモークグリーン
ライトグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68546004
品番
617
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
ライトブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、背当てメッシュ
種別
長袖ジャケット
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
バスト(cm)
121