AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
HDMIコネクタ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス/メス:メス●極数:20●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1664
注文コード
68547519
品番
HDMIFTV7AGF059
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス/メス:メス●極数:20●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1664
アズワン品番
65-7486-32