HDMIコネクタ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オス/メス:メス●極数:20●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:240-1670 注文コード68547546 品番HDMIFTV7ANF459
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オス/メス:メス●極数:20●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:240-1670 アズワン品番65-7486-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする