611 パンツ 611 bigborn(ビッグボーン) 68549678

パンツ 611

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サンベージュ
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード68549678品番611
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。

サンベージュ
ウエスト(cm)
120
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
ソフトツイル
サイズ(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68549872
2024-09-01
用途: 屋外で行う、土工の作業。
その他業種

このメーカーからの商品は初めてでしたが、この時期だからこそのパンツでした。
動きやすく涼しく履き心地は、大変、良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする