消磁器

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC100V 50/60Hz トラスコ品番119-6359 注文コード68550876 品番HC-31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は電源・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。

用途
CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
消費電力(W)12(電源投入時 60) 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)1.0(50/60Hz)(安定時) 最大磁束密度68mT(50Hz)/56mT(60Hz) トラスコ品番119-6359 質量(g)930 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216 連続使用時間(分)2.5(50Hz) / 3.5(60Hz)
注意
※出力減衰機構はありません。消磁作業時に本体を対象物から遠ざけてゆく操作が必要です。

商品説明動画

HC-33 消磁器
この動画は、6人が参考にしています。
HC-31 消磁器
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02208464
2021-06-05
用途:
ピンセットの消磁
医療・福祉・介護関連業

ピンセットが磁気帯びするとチップ部品の半田付けの時、部品がひっついてイライラします。今まで友人に借りていましたが、思い切って買いました。遠ざけないでいいタイプなのでスムーズに消磁出来ます。

対象商品:
02208464
2017-01-17
用途:
加工部品の脱磁
株式会社エスプラス 様

小さなピン等が多いので、ハンディタイプは使い勝手がいいです。

対象商品:
02208464
2015-12-15
用途:
ドライバーやレンチの消磁

業務上 直流磁場が、発生する所で、工具を使用致します。
上手く消磁出来て満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする