七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NETプラグ(シェルΦ20・3極)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68554161
品番
NET-203-PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
プラグ
タイプ
逆芯
定格
250V-15A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
3以下
ピン数(ピン)
3
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
2000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1500
オス・メス
オス