KN村田産業
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
(3件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本×30巻)
長さ(mm)
50
注文コード
68554351
品番
MN25-50SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
梱包、パレット、一般木材
床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
6.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応