NCSプラグ(シェルΦ16・1極)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68554371 品番NCS-161-P-CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状プラグ タイプ正芯 定格125V-5A コネクタ形状プラグ 接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A) ピン数(ピン)1 端子はんだ端子 シェルサイズΦ16 絶縁抵抗2000MΩ(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1.0(1分間) パッケージNCS_PM オス・メスメス 処理(シェル)スズコバルトめっき 表面処理(コンタクト)ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする