曜日別特売
MNF31-75SC ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業 68554385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNF31-75SC ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業 68554385
MNF31-75SC ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業 68554385

ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本×20巻)長さ(mm)75注文コード68554385品番MNF31-75SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途
梱包、パレット、一般木材
床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
長さ(mm)75頭部径(Φmm)7.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.1材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68554367
2020-10-27
用途: パネルの組立時
有限会社美里工芸製造業

いつも購入しているお店にないのでとても助かりました

2019-12-29
用途: 木質合板 貼り作業
建設業・工事業

スムースタイプより下地に食い付きがよい感じがします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 68554376
2013-07-30
用途: 木製パレット修理

特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4148:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする