※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6319Z 単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形) NACHI(不二越) 68554744 6319Z 単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形) NACHI(不二越) 68554744 6319Z 単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形) NACHI(不二越) 68554744

単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68554744 品番 6319Z
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)200 幅B(mm)45 面取寸法r(mm)3(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)5670 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)109 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)186 取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3900 基本動定格荷重Cr(N)153000 基本静定格荷重Cor(N)118000 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
バイクの整備
オオクラ 様

日本のベアリングの品質は世界に誇れるレベルであり、使用に関しても
全っく問題ありません!

対象商品:
07026756
2023-04-03
用途:
ATVミッションO/H

ATVのベアリング異音にて交換しました。 ベアリングは、国産が精度・耐久性と一番です。 めったに交換しない部品なので信頼が一番です。

対象商品:
07026747
2018-03-16
用途:
バイクタイヤハブベアリング時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割に高品質だと感じ次回も是非購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07026774
2015-08-06
用途:
コンベヤ補正用

同じ型番で購入したら、型シールなのに気がつかず残念でした。物自体は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする