曜日別特売
6305NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6305NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554823
6305NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554823
6305NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554823
6305NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554823

単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)62
幅B(mm)17
内容量1個注文コード68554823品番6305NSE
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)62幅B(mm)17面取寸法r(mm)1.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)232材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最小da)(mm)32取付関係寸法(最大Da)(Φmm)55取付関係寸法(最大ra)(mm)1.0許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8100基本動定格荷重Cr(N)23600基本静定格荷重Cor(N)12100JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68554787
2022-08-27
用途: スーパーカブ110JA07のベアリング交換用

スーパーカブ110JA07のベアリング交換用に買いました。前回も同じものを使っているのですご、今回は距離を乗ったので予防交換です。大変満足でした。

2022-07-23
用途: エイプ50のリアホイールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格で純正品と同じものが購入できるのはありがたいです。
グリス封入済みかと思いましたが、自分で充填する必要があります。

対象商品 : 68554796
2021-10-24
用途: バイク整備
飯塚貴夫製造業

バイク等の純正ベアリング部品は長期在庫されている可能性に加え高額となります。値段の安い同刻印のバルク本品がお勧めです。

対象商品 : 68554796
2020-11-25
用途: バイク部品
運輸・通信業

日本製ですし、純正品と同じなので安心して使用してます。

対象商品 : 68554787
2017-02-21
用途: バイクのホイールベアリング交換
運輸・通信業

純正採用のベアリングと同じ物が、安い値段で購入できました。

対象商品 : 68554787
2016-03-25
用途: バイクのホイールベアリング交換用

規格品で安心して使える。

対象商品 : 68554796
2015-11-30
用途: クルマのハブベアリング交換

純正品より安いので助かります。

対象商品 : 68554787
2015-01-15
用途: バイクのホイール

当該車両二度目の交換
前回は別の国産メーカーを使用
今回は安かったのでこちらを使用
いまのところ違いはわからない
次回もたぶん早めに交換する
ということはきっとそのまま違いはわからないのだろう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする