※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6307NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554841 6307NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554841 6307NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554841 6307NSE 単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554841

単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形)

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68554841 品番 6307NSE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)457 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)44 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)71 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 基本動定格荷重Cr(N)33500 基本静定格荷重Cor(N)19200 JIS等級0 シールド形状片接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68554787
2022-08-27
用途:
スーパーカブ110JA07のベアリング交換用

スーパーカブ110JA07のベアリング交換用に買いました。前回も同じものを使っているのですご、今回は距離を乗ったので予防交換です。大変満足でした。

2022-07-23
用途:
エイプ50のリアホイールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格で純正品と同じものが購入できるのはありがたいです。

グリス封入済みかと思いましたが、自分で充填する必要があります。

対象商品:
68554796
2021-10-24
用途:
バイク整備
飯塚貴夫 様 (製造業)

バイク等の純正ベアリング部品は長期在庫されている可能性に加え高額となります。値段の安い同刻印のバルク本品がお勧めです。

対象商品:
68554796
2020-11-25
用途:
バイク部品
運輸・通信業

日本製ですし、純正品と同じなので安心して使用してます。

対象商品:
68554787
2017-02-21
用途:
バイクのホイールベアリング交換
運輸・通信業

純正採用のベアリングと同じ物が、安い値段で購入できました。

対象商品:
68554787
2016-03-25
用途:
バイクのホイールベアリング交換用

規格品で安心して使える。

対象商品:
68554796
2015-11-30
用途:
クルマのハブベアリング交換

純正品より安いので助かります。

対象商品:
68554787
2015-01-15
用途:
バイクのホイール

当該車両二度目の交換
前回は別の国産メーカーを使用
今回は安かったのでこちらを使用
いまのところ違いはわからない
次回もたぶん早めに交換する
ということはきっとそのまま違いはわからないのだろう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする