※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6320NSL 単列深溝玉軸受 6300番台 NSL (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554972 6320NSL 単列深溝玉軸受 6300番台 NSL (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554972 6320NSL 単列深溝玉軸受 6300番台 NSL (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554972 6320NSL 単列深溝玉軸受 6300番台 NSL (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68554972

単列深溝玉軸受 6300番台 NSL (片側接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68554972 品番 6320NSL
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)215 幅B(mm)47 面取寸法r(mm)3(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)7000 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 取付関係寸法(最小da)(mm)114 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)201 取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200 基本動定格荷重Cr(N)173000 基本静定格荷重Cor(N)141000 JIS等級0 シールド形状片接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする